Beli bosch gss 2300 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  2. BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp709.900

  3. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. Chicago Pneumatic Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Mulai

    Rp3.299.900

    Chicago Pneumatic Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    Non-vacuum random orbital sanders perform sanding at industrial and construction sites that have a separate dust mitigation or collection system or don't require removal of dust and swarf. They require clearing of dust from workpieces during sanding and from floors and equipment after sanding.
  5. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Unoair Air Palm Sander
    Mulai

    Rp2.299.900

    Unoair Air Palm Sander
    atribut:
    • Sanding Pad: 75x82 mm
    • Orbital Diameter: 1.6 mm
    • Free Speed: 18.000 r.p.m
    • Overall Length: 127 mm
    • Net Weight: 0.5 kg
    • Air inlet: 1/4 Inch
    • Air Hose: 3/8 Inch
    • AVG Air Consumption: 1 cfm
  9. STANLEY Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp819.900

    STANLEY Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    atribut:
    • No. Load Speed (OPM): 0-13000
    • orbital diameter (mm): 2
    • Sanding Pad Size (mm): 125
    • Dust-Sealed Switch: Yes
    • Dust Extraction: Yes
    • Brake Function: Yes
    • Input Power (W): 300
    • K3L License: Yes
    • Sanding Pad Size (inch): 5
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Belt Sander (Meisn Amplas)
    Deskripsi:
    Sangat cepat mengamplas permukaan, menghaluskan, dan membersihkan kayu, plastik, dan logamMempergunakan inchtoothed belt dan toothed wheelinch untuk masa pakai yang lamaRoller aluminium untuk penggunaan heavy-duty
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Sound Pressure Level (dBA): 91
  12. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  13. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  14. RYU Angle Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Angle Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  15. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  16. METABO Orbital Sander
    Mulai

    Rp3.699.900

    METABO Orbital Sander
    Deskripsi:
    -Lightweight, handy sander with perfect ergonomics -Excellent sanding finish without scoring marks and grooves, for a professional surface finish -Grip area with non-slip soft-grip surface -Low-vibration working thanks to smooth running operation -Robust aluminium die cast bearing flange -Robust clamping system for sanding paper with or without hook and loop fastener -Easy to empty textile dust bag for working without extraction facilities -Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
  17. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga bosch gss 2300 Terbaru October 2026
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.599.900
BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp709.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.199.900
Makita Mesin Amplas OrbitalRp1.399.900
Chicago Pneumatic Air-Powered Random Orbital Disc SanderRp3.299.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411Rp199.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Unoair Air Palm SanderRp2.299.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait